| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-22721000000096 Herst.-Nr.: 2,2721E+13 EAN/GTIN: 4251765316080 |
| |
|
| | |
| Stabiler Regal-Baukasten. Indivduell konfigurierbar aus den Positionen Auffangwanne, Gitterrost, Stapelgestell und den Modulen für das Stapelgestell-Fassauflage,Gebindeständer, rollbare Fassauflage. Aus hochwertigen Stahlprofilen mit tiefer, öl- und wasserdichter Auffangwanne und herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten, gemäß Industrienorm. Fässer und Kanister sind in den Regalfächern mittels Rollen- oder Fassauflagen positionierbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 515 mm | Breite der VPE: | 360 mm | Höhe de VPE: | 75 mm | Bruttogewicht der VPE: | 8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassabfüllstation, Fassregal, florian eichinger fassabfüllstation, abfüllstation fässer, Fassauflage, Abfüllstation, Transport-Auffangwanne, Sammelwanne aus Stahl, Gefahrstoffstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoff-Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahl |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,56* | € 44,39* | | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,38* | € 45,69* | | | | | 99 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 36,74* | € 48,52* | | | | | 99 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 36,84* | € 48,52* | | | | | 99 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 36,62* | € 48,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|