Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Abfüllstation zum Konfigurieren, 2272.10 anthrazitgrau: Fassauflage für 1 x 60 oder 200 LIter, Fass für Stapelgstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Abfüllstation zum Konfigurieren, 2272.10 anthrazitgrau: Fassauflage für 1 x 60 oder 200 LIter, Fass für Stapelgstelle
Fass-Abfüllstation zum Konfigurieren, 2272.10 anthrazitgrau: Fassauflage für 1 x 60 oder 200 LIter, Fass für Stapelgstelle
Artikel-Nr.:
     9587-EICH_22721000000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22721000000096
EAN/GTIN:
     4251765316080
Suchbegriffe:
Fassauflage Sorbents
Sorbentsfassauflage
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
2272.10RAL7016 Stabiler Regal-Baukasten. Indivduell konfigurierbar aus den Positionen Auffangwanne, Gitterrost, Stapelgestell und den Modulen für das Stapelgestell-Fassauflage,Gebindeständer, rollbare Fassauflage. Aus hochwertigen Stahlprofilen mit tiefer, öl- und wasserdichter Auffangwanne und herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten, gemäß Industrienorm. Fässer und Kanister sind in den Regalfächern mittels Rollen- oder Fassauflagen positionierbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Länge:
515 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Fassabfüllstation, Fassregal, florian eichinger fassabfüllstation, abfüllstation fässer, 22721000000096, 2272.10RAL7016, Single, 40060205, 4251765316080
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,57*
€ 44,40*
Lager 9587
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 34,63*
€ 45,64*
100 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,76*
€ 48,56*
100 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,94*
€ 48,56*
100 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,86*
€ 48,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.