Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, ohne Gitterrost, reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-30120300000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120300000000
EAN/GTIN:
     4251765317452
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich.

Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Sondergrößen
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Auffangwanne
Ausführung:
ohne Gitterrost
Marke:
Eichinger
Auffangvolumen (l):
235 l
Anzahl Fässer (Stück):
2 Stück
Länge (mm):
1230 mm
Breite (mm):
830 mm
Höhe (mm):
360 mm
Gewicht (kg):
55 kg
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Werkstoff/Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne mit kufen, auffang wanne, eichinger auffangwanne, Abfüllstation, Auffangwanne aus Stahl, Fass-Regal, Gefahrstoff-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoffstation, Sammelwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 333,99*
€ 399,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,86*
€ 401,17*
Lager 1498
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,55*
€ 411,43*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,98*
€ 411,43*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,16*
€ 411,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,28*
€ 479,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,64*
€ 450,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,16*
€ 441,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,55*
€ 411,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 258,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.