Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, ohne Gitterrost 3012.3 RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-63052-D57-30120300000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120300000000
EAN/GTIN:
     4251765317452
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Sondergrößen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge der VPE:
1230 mm
Breite der VPE:
830 mm
Höhe de VPE:
360 mm
Bruttogewicht der VPE:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne mit kufen, auffang wanne, eichinger auffangwanne, Transport-Auffangwanne, Gefahrstoffstation, Gefahrstoff-Regal, Auffangwanne aus Stahl, Sammelwanne aus Stahl, Gefahrstoff-Auffangwanne, Fass-Regal, Abfüllstation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 332,96*
€ 400,02*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,06*
€ 401,61*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,72*
€ 411,99*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,89*
€ 411,99*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,90*
€ 411,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,61*
€ 477,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,27*
€ 476,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,90*
€ 441,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,72*
€ 434,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,06*
€ 399,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 260,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.