| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12058-30120300000096 Herst.-Nr.: 30120300000096 EAN/GTIN: 4251765317476 |
| |
|
| | |
| Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich.
Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar.
Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)
Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Sondergrößen Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Auffangwanne | Ausführung: | ohne Gitterrost | Marke: | Eichinger | Auffangvolumen (l): | 235 l | Anzahl Fässer (Stück): | 2 Stück | Länge (mm): | 1230 mm | Breite (mm): | 830 mm | Höhe (mm): | 360 mm | Gewicht (kg): | 55 kg | Farbe: | anthrazitgrau (RAL 7016) | Werkstoff/Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffangwanne mit kufen, auffang wanne, eichinger auffangwanne, Abfüllstation, Auffangwanne aus Stahl, Fass-Regal, Gefahrstoff-Auffangwanne, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoffstation, Sammelwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 339,58* | € 401,84* | | | | Lager 1498 | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,79* | € 405,30* | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,43* | € 405,30* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,46* | € 405,30* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,39* | € 405,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|