| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-30120300000096 Herst.-Nr.: 30120300000096 EAN/GTIN: 4251765317476 |
| |
|
| | |
| Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Sondergrößen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1230 mm | Breite der VPE: | 830 mm | Höhe de VPE: | 360 mm | Bruttogewicht der VPE: | 55 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffangwanne mit kufen, auffang wanne, eichinger auffangwanne, Abfüllstation, Gefahrstoffstation, Gefahrstoff-Auffangwanne, Fass-Regal, Auffangwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne, Sammelwanne aus Stahl, Gefahrstoff-Regal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,75* | € 399,72* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 340,36* | € 404,61* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,24* | € 408,09* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,56* | € 408,09* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,60* | € 408,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|