Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 12506


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-12506
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12506
EAN/GTIN:
     4017976125060
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen
Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau \"spurlos\", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Nutzflächenlänge (mm):
2000
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
2076
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
283
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
87
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, tischwagen fetra ral 5007, kastenwagen, fetra kastenwagen, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,85*
€ 555,63*
16 Tage
7
Frei Haus
ab € 489,37*
€ 558,27*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,76*
€ 561,53*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 512,40*
€ 567,90*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 513,22*
€ 570,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,90*
€ 675,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,64*
€ 668,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,81*
€ 642,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,61*
€ 630,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,40*
€ 609,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,41*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,99*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 134,45*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,14*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.