Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rungenwagen 12583


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-12583
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12583
EAN/GTIN:
     4017976125831
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau \"spurlos\", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1276
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
887
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
46
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Weitere Suchbegriffe: Rungenwagen, Schwerlastwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, kastenwagen, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,22*
€ 358,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,28*
€ 358,75*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 309,38*
€ 364,20*
Lager 1498
20
Frei Haus
ab € 330,35*
€ 373,29*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 332,83*
€ 374,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,29*
€ 444,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,95*
€ 442,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,24*
€ 421,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,85*
€ 413,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,35*
€ 393,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,46*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,47*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,46*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,58*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.