Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller 1361


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-1361
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1361
EAN/GTIN:
     4017976013619
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller
fassroller
fassroller tragkraft 250 kg
Für stehenden Transport von Stahlblech-Fässern mit 200 Litern Inhalt. Verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Stahlblechwanne, öldicht verschweißt. Innen-Ø 630 mm. Rand 80 mm hoch. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
250
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Gesamthöhe (mm):
179
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
80 x 35
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
15
Weitere Suchbegriffe: Transportroller
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,13*
€ 189,01*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 154,03*
€ 189,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,06*
€ 191,70*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 161,72*
€ 193,03*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 161,97*
€ 193,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.