Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fassroller, Durchmesser 630 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Fassroller, Durchmesser 630 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer
fetra® Fassroller, Durchmesser 630 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer
fetra® Fassroller, Durchmesser 630 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer
fetra® Fassroller, Durchmesser 630 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer
Artikel-Nr.:
     7356-1361
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1361
EAN/GTIN:
     4017976013619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller
fassroller
fassroller tragkraft 250 kg
Fassroller für stehenden Transport von 200-Liter Stahlblechfässern. Verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Stahlblechwanne öldicht verschweißt. Innen-Ø 630 mm. Rand 80 mm hoch. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
630
Ladeflächenbreite (mm):
630
Gesamthöhe (mm):
179
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
80 x 35
Ausführung:
geschlossen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fasstransport
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,13*
€ 189,01*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 154,03*
€ 189,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,06*
€ 191,70*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 161,72*
€ 193,03*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 161,97*
€ 193,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.