Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller 1361 Tragkraft 250kg blau/RAL 5007 fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1383667
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1361
EAN/GTIN:
     4017976013619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller
fassroller
fassroller tragkraft 250 kg
Fassroller für stehenden Transport von 200-Liter Stahlblechfässern. Verschweißte Stahlkonstruktion · pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Stahlblechwanne öldicht verschweißt. Innen-Ø 630 mm. Rand 80 mm hoch. 4 Lenkrollen · 2 Stück mit Feststeller · Räder Polyamid · Naben mit Gleitlagerung. · Für den stehenden Transport von 60-l- und 200-l- Stahlblechfässern Weitere technische Eigenschaften: · Randhöhe: 179mm · Artikelart: Hauptartikel · FIXSTOP möglich?: Nein · Gesamthöhe: 179mm · Ladeflächenbreite: 630mm · Ladeflächenlänge: 630mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Tragfähigkeit:
250 kg
Gewicht:
15 kg
Rad-Ø:
80 mm
Bereifung:
Polyamid
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reifenroller, Transportgerät, Transportroller
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 151,70*
€ 187,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,00*
€ 188,07*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,66*
€ 190,76*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 162,16*
€ 192,09*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 163,10*
€ 192,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.