Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 1802


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-1802
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1802
EAN/GTIN:
     4017976018027
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft mittlere und obere Ladefläche 80 kg.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
200
Etagenhöhen (mm):
209, 515, 826
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1180
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
1020
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
40
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,36*
€ 272,29*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 236,10*
€ 273,58*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 244,99*
€ 277,03*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 246,81*
€ 278,28*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,58*
€ 279,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,99*
€ 291,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,54*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,22*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,71*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.