Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 2437


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2437
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2437
EAN/GTIN:
     4017976024370
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Arbeitsplatte aus Buchensperrholz, 22 mm stark. Mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. 1 Zwischenboden und 1 verschließbarer Schubladenschrank. 3 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugssperre, 4/5 Auszug. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
400
Etagenhöhen (mm):
226, 537, 850
Nutzflächenlänge (mm):
1120
Nutzflächenbreite (mm):
650
Gesamtlänge (mm):
1220
Gesamtbreite (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
930
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
86
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,12*
€ 912,52*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 855,35*
€ 915,97*
16 Tage
6
Frei Haus
ab € 831,13*
€ 916,96*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 856,63*
€ 920,22*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 879,17*
€ 945,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,97*
€ 1.090,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,97*
€ 1.084,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,88*
€ 1.061,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,37*
€ 1.040,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,35*
€ 1.017,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,54*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,22*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,71*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
2144
ab € 75,72*
Zubehör
Fetra
2145
ab € 99,55*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,01*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.