Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen 2590


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2590
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2590
EAN/GTIN:
     4017976025902
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
228
Nutzflächenlänge (mm):
850
Nutzflächenbreite (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
910
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
228
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
22
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,30*
€ 160,68*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 129,36*
€ 161,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,37*
€ 163,08*
Lager 1498
25
€ 5,45*
ab € 135,46*
€ 164,27*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 136,06*
€ 165,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,00*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,41*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
12920
ab € 103,09*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,70*
Sonstiges
Fetra
1430
ab € 47,47*
Sonstiges
Fetra
1410
ab € 42,06*
Sonstiges
Fetra
1400
ab € 20,12*
Sonstiges
Fetra
1296
ab € 33,43*
Sonstiges
Fetra
12865
ab € 71,74*
Sonstiges
Fetra
2180
ab € 130,45*
Sonstiges
Fetra
2183
ab € 69,10*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.