Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Basiswagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, nur Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Basiswagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, nur Plattform
fetra® Basiswagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, nur Plattform
fetra® Basiswagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, nur Plattform
Artikel-Nr.:
     7356-2590
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2590
EAN/GTIN:
     4017976025902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
228
Gesamtlänge (mm):
919
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
228
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Schiebewagen, Transportwagen, Plateauwagen, Basiswagen, Grundrahmen, MultiVario, Fahrrahmen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,30*
€ 160,68*
Lager 7356
11
Frei Haus
ab € 129,36*
€ 161,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,37*
€ 163,08*
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 135,46*
€ 164,27*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 136,06*
€ 165,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,00*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,41*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
12920
ab € 103,09*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,70*
Sonstiges
Fetra
1430
ab € 47,47*
Sonstiges
Fetra
1410
ab € 42,06*
Sonstiges
Fetra
1400
ab € 20,12*
Sonstiges
Fetra
1296
ab € 33,43*
Sonstiges
Fetra
12865
ab € 71,74*
Sonstiges
Fetra
2180
ab € 130,45*
Sonstiges
Fetra
2183
ab € 69,10*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.