Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen 2591


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2591
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2591
EAN/GTIN:
     4017976025919
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1060
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
270
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
25
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,21*
€ 170,17*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 137,12*
€ 170,96*
Lager 1498
25
€ 5,45*
ab € 144,34*
€ 173,81*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 144,79*
€ 174,59*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,92*
€ 175,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,00*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,41*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
12920
ab € 103,09*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,70*
Sonstiges
Fetra
1431
ab € 75,72*
Sonstiges
Fetra
1411
ab € 51,15*
Sonstiges
Fetra
1401
ab € 29,51*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,05*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 72,19*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,32*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 134,45*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 89,81*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.