Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiswagen Typ 2591 , 1000 x 600 mm , Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basiswagen Typ 2591 , 1000 x 600 mm , Tragkraft 600 kg
Basiswagen Typ 2591 , 1000 x 600 mm , Tragkraft 600 kg
Artikel-Nr.:
     3904H-8322591
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2591
EAN/GTIN:
     4017976025919
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Platten-Transportwagen
Plattenwagen

Baukastensystem (fetra Steck- und Schraubprinzip): Der Multi-Vario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement 72590-72593 eingesteckt und festgeschraubt. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung 160 x 40 bzw. 200 x 50 mm oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm. Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).Ladefläche 1000 x 600 mm

Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Magazinwagen, Tischwagen, Fetra, Wagen, Rungenwagen, Basiswagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,11*
€ 170,68*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 137,42*
€ 171,51*
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 144,31*
€ 174,45*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 144,89*
€ 175,22*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,21*
€ 175,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,45*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,83*
Sonstiges
Fetra
12920
ab € 103,29*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,83*
Sonstiges
Fetra
1431
ab € 75,74*
Sonstiges
Fetra
1411
ab € 51,19*
Sonstiges
Fetra
1401
ab € 29,49*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,23*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 72,14*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,97*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 133,83*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 90,03*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.