Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkastenwagen 2872


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2872
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2872
EAN/GTIN:
     4017976028729
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Verschraubte Baukasten-Ausführung: Mit Stahlrohr-Aufbau, Wände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Nutzhöhe: 700 mm.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
700
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1060
Gesamtbreite (mm):
715
Gesamthöhe (mm):
1069
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
64
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Kastenwagen
Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Plattformwagen, Vierwandwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, plattformwagen ral 5007, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,86*
€ 442,50*
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 378,76*
€ 444,55*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 397,01*
€ 449,99*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 397,03*
€ 451,95*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,72*
€ 454,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,99*
€ 535,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,50*
€ 527,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,49*
€ 502,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,64*
€ 492,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,01*
€ 472,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,72*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,53*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,70*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.