Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbock 3191


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-3191
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3191
EAN/GTIN:
     4017976031910
Suchbegriffe:
Längswandwagen
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Zur Unterstützung von Langmaterialien an Sägen, Pressen Bohrmaschinen usw. Stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung. Fahrbar. Auflagerolle aus Stahlrohr 60 mm ø, kugelgelagert. Beidseitig Schwerkraftanschläge 20 mm über Oberkante Rolle (drehen sich bei breiten Werkstücken selbsttätig weg). 4 Lenkrollen mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
150
Höhenverstellbar von-bis (mm):
780-1130
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
75 x 32
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
21
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
Weitere Suchbegriffe: Rollständer für Materialzufuhr, fetra längswandwagen, längswandwagen, Transportrolle (Teile)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,04*
€ 296,09*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 248,58*
€ 297,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,47*
€ 299,21*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 260,61*
€ 301,23*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 260,97*
€ 302,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,23*
€ 358,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,54*
€ 355,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.