Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3191, Fetra Rollenbock 3191, Höhenverstellbar von 780 - 1.130 mm Höhenverstellba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736484
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3191
EAN/GTIN:
     4017976031910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Rollständer für Materialzufuhr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3191, Rollenbock 3191, Höhenverstellbar von 780 - 1.130 mm Höhenverstellbar von 730 - 1070 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
150
Höhenverstellbar von-bis (mm):
780-1130
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
75 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
21
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rollbock materialstütze, Rollenbock, ROLLENBOCK
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,81*
€ 296,56*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 248,03*
€ 297,92*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 259,62*
€ 301,61*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 259,73*
€ 302,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,34*
€ 304,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,56*
€ 352,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,00*
€ 321,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.