Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rollenbock, Höhenverstellbar von 730 - 1070 mm, 150kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Rollenbock, Höhenverstellbar von 730 - 1070 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Rollenbock, Höhenverstellbar von 730 - 1070 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Rollenbock, Höhenverstellbar von 730 - 1070 mm, 150kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-3191
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3191
EAN/GTIN:
     4017976031910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Rollständer für Materialzufuhr
Zur Unterstützung von Langmaterialien an Sägen, Pressen Bohrmaschinen usw. Stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung. Fahrbar. Auflagerolle aus Stahlrohr 60 mm ø, 450 mm breit, kugelgelagert. Beidseitig Schwerkraftanschläge 20 mm über Oberkante Rolle (drehen sich bei breiten Werkstücken selbsttätig weg). 4 Lenkrollen mit Feststeller. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
150
Höhenverstellbar von-bis (mm):
780-1130
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
75 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rollbock materialstütze, Rollenbock, Materialstütze, Rollenständer, Rollbock, Arbeitstisch
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,81*
€ 296,56*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 248,03*
€ 297,92*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 259,62*
€ 301,61*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 259,73*
€ 302,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,34*
€ 304,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,92*
€ 354,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,20*
€ 344,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,58*
€ 313,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.