Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 3762


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-3762
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3762
EAN/GTIN:
     4017976037622
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schraubkonstruktion. 2 Kästen aus Holzwerkstoffplatte mit 45 mm hohem Rand, Oberfläche Buchendekor. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
300
Etagenhöhen (mm):
200, 820
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1135
Gesamtbreite (mm):
611
Gesamthöhe (mm):
1040
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
41
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,61*
€ 279,52*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 238,82*
€ 280,91*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 253,97*
€ 286,70*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 253,09*
€ 288,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,01*
€ 290,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,70*
€ 341,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,66*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,44*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.