Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen 4413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-4413
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4413
EAN/GTIN:
     4017976344133
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Scheibentransportwagen
fetra plattenwagen
Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Aufbau Stahlrohr-Konstruktion verschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe: 300 mm.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
600
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
45
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Nutzflächenlänge (mm):
1270
Nutzflächenbreite (mm):
535
Gesamtlänge (mm):
1270
Gesamtbreite (mm):
810
Gesamthöhe (mm):
1321
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Weitere Suchbegriffe: platten-transportwagen, plattenwagen traglast bis 600 kg, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,25*
€ 291,69*
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 244,01*
€ 293,08*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 254,94*
€ 296,78*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 255,73*
€ 298,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,69*
€ 300,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,14*
€ 348,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,94*
€ 303,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,54*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,67*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,64*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,20*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 71,71*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,75*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 133,50*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 90,09*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.