Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4413, Fetra Plattenwagen 4413, Ladefläche 1.270 x 535 mm Ladefläche 1.270 x 535


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736581
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4413
EAN/GTIN:
     4017976344133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Scheibentransportwagen
fetra plattenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4413, Plattenwagen 4413, Ladefläche 1.270 x 535 mm Ladefläche 1.270 x 535 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1270
Nutzflächenbreite (mm):
535
Ladeflächenhöhe (mm):
271
Gesamtlänge (mm):
1270
Gesamtbreite (mm):
810
Gesamthöhe (mm):
1321
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Hinweis:
Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe 300 mm
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
45
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: platten-transportwagen, plattenwagen traglast bis 600 kg, PLATTENWAGEN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,25*
€ 291,69*
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 244,01*
€ 293,08*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 254,94*
€ 296,78*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 255,73*
€ 298,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,69*
€ 300,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,69*
€ 347,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,58*
€ 326,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,54*
€ 318,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,54*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,67*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,64*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,20*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 71,71*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,75*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 133,50*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 90,09*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.