Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Scheibentransportwagen
>
Artikel
Plattenwagen 4413 Tragfähigkeit 600 kg Ladefläche 1270 mm x 535 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-FETRA4413
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
4413
EAN/GTIN:
4017976344133
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Scheibentransportwagen
fetra plattenwagen
Platten-Transportwagen mit festen Rohrbügeln
Anwendung
Ideal für Plattenhandling
Ausführung
• Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt
• Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
• Aufbau Stahlrohr-Konstruktion verschraubt
• Anlagehöhe: 1050 mm
• Haltebügelhöhe: 300 mm
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1270 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1270 mm
Totalstop optional:
Ja
Werkstoff Rad:
TPE
Breite:
810 mm
Ladeflächenbreite:
535 mm
Höhe:
1321 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
... >
Transportgeräte
>
Sackkarren
>
Materialkarren
Weitere Suchbegriffe:
platten-transportwagen
,
plattenwagen traglast bis 600 kg
,
Transportwagen
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Plattentransportwagen
,
FETRA
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,44*
€ 288,27*
Lager 7356
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 240,62*
€ 288,42*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,35*
€ 289,07*
Lager 1498
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 253,52*
€ 294,09*
Lager 245
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,70*
€ 297,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,33*
€ 353,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,70*
€ 306,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fetra® 2 Richtungsfeststeller - Mehrpreis -, anstatt 2 Bockrollen ohne Feststeller
Fetra
23989
ab € 64,09*
Sonstiges
fetra® 4 Abweiserrollen - Mehrpreis -, Rad-ø 50 mm - Vollgummi blaugrau
Fetra
1299
ab € 21,44*
Sonstiges
fetra® 4 Lenkrollen, -Mehrpreis-, auf Rollen, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
fetra® FIXSTOP - Zentralrichtungsstop - Mehrpreis -
Fetra
2220
ab € 92,92*
Sonstiges
fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1286
ab € 34,41*
Sonstiges
fetra® Räder mit Elastic-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
12875
ab € 72,26*
Sonstiges
fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1100
ab € 96,34*
Sonstiges
fetra® Räder mit Polyurethan-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2181
ab € 132,37*
Sonstiges
fetra® Räder mit TPE-ESD-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2184
ab € 88,86*
Sonstiges
fetra® TOTALSTOP-Zentralbremssystem, -Mehrpreis-, für Breite 500 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2210
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen