Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollpult 5837


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-5837
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5837
EAN/GTIN:
     4017976658377
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 1100 x 590 mm, mit Anschlagleiste, 2 Ablageböden variabel einschraubbar, 2 Ordnerreihen möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
100
Schreibhöhe (mm):
1100, 1195
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
1105
Gesamttiefe (mm):
610
Gesamthöhe (mm):
1195
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
39
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Rollpult
Weitere Suchbegriffe: Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, fetra rollpult, mobiles pult, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,71*
€ 319,81*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 259,95*
€ 321,33*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 272,65*
€ 325,25*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 272,12*
€ 326,66*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,12*
€ 328,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,57*
€ 382,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,85*
€ 344,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 105,25*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,12*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,73*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.