Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5837, Fetra Rollpult 5837, Ladefläche 1.000 x 600 mm Ladefläche 1.000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736375
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5837
EAN/GTIN:
     4017976658377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5837, Rollpult 5837, Ladefläche 1.000 x 600 mm Ladefläche 1.000 x 600 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
39000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
100
Schreibhöhe (mm):
1100, 1195
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
1105
Gesamttiefe (mm):
610
Gesamthöhe (mm):
1195
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
39
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,71*
€ 319,81*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 259,95*
€ 321,33*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 272,65*
€ 325,25*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 272,12*
€ 326,66*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,12*
€ 328,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,00*
€ 376,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,78*
€ 338,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,90*
€ 335,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,71*
€ 317,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 105,25*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,12*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,73*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.