Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstkipper 6060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Detail- oder Livebild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-6060
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6060
EAN/GTIN:
     4017976060606
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz \"A\" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
1500
Inhalt (Liter):
600
Kastenmaße (mm):
1237 x 1076 x 703
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm):
744
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm):
981
Gesamtlänge (mm):
1294
Gesamtbreite (mm):
1141
Gesamthöhe (mm):
833
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
155
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Kipper
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Müllgroßbehälter (Werkstatt)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 855,84*
€ 922,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,07*
€ 940,07*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 898,77*
€ 961,35*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 898,84*
€ 965,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,69*
€ 969,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,35*
€ 1.144,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,57*
€ 1.134,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,68*
€ 1.107,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,62*
€ 1.087,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,77*
€ 1.069,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1567
ab € 98,81*
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.