Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtischwagen 6837


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-6837
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6837
EAN/GTIN:
     4017976068374
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Hubtischwagen aus Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. Doppelschere für besonders großen Hubbereich. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
500
Ursprungsland:
CN
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
168
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
Hubbereich (mm):
440 - 1575
Nutzflächenlänge (mm):
1010
Nutzflächenbreite (mm):
520
Gesamtlänge (mm):
1275
Gesamtbreite (mm):
520
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
150
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,92*
€ 891,58*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 837,03*
€ 898,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,20*
€ 916,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,31*
€ 919,93*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 874,04*
€ 936,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,84*
€ 1.114,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,40*
€ 1.105,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,22*
€ 1.080,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,08*
€ 1.060,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,04*
€ 1.040,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6890
ab € 346,61*
Zubehör
Fetra
6891
ab € 470,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.