Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Stahlrohrkarre B9116V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® ESD-Stahlrohrkarre B9116V, ESD-Vollgummiräder 260 x 56 mm
fetra® ESD-Stahlrohrkarre B9116V, ESD-Vollgummiräder 260 x 56 mm
fetra® ESD-Stahlrohrkarre B9116V, ESD-Vollgummiräder 260 x 56 mm
Artikel-Nr.:
     1498-12231-B9116V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B9116V
EAN/GTIN:
     4017976191164
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
ESD-Sackkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. ESD-Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel verschraubt und dadurch austauschbar. Räder mit ESD-Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
505
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Vollgummi-ESD
Radgröße (mm):
260 x 56
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
17,5
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: vollgummirad sackkarre, kistenkarre, stahlrohrkarre fetra, Tischwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,85*
€ 192,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,27*
€ 192,96*
16 Tage
6
Frei Haus
ab € 157,63*
€ 194,24*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 167,33*
€ 199,04*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 168,92*
€ 199,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1764
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.