Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B9116V, Fetra ESD-Sackkarre B9116V, ESD-Vollgummiräder 260 x 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651691
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B9116V
EAN/GTIN:
     4017976191164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

B9116V, ESD-Sackkarre B9116V, ESD-Vollgummiräder 260 x 56 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
505
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Vollgummi-ESD
Radgröße (mm):
260 x 56
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
18
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: vollgummirad sackkarre, kistenkarre, stahlrohrkarre fetra, ESD-Sackkarre, ESD-SACKKARRE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,85*
€ 192,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,27*
€ 192,96*
16 Tage
6
Frei Haus
ab € 157,63*
€ 194,24*
12 Tage
25
Frei Haus
ab € 167,33*
€ 199,04*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 168,92*
€ 199,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1764
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.