Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Stahlrohrkarre B9116V, ESD-Vollgummiräder 260 x 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® ESD-Stahlrohrkarre B9116V, ESD-Vollgummiräder 260 x 56 mm
fetra® ESD-Stahlrohrkarre B9116V, ESD-Vollgummiräder 260 x 56 mm
fetra® ESD-Stahlrohrkarre B9116V, ESD-Vollgummiräder 260 x 56 mm
Artikel-Nr.:
     7356-B9116V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B9116V
EAN/GTIN:
     4017976191164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
ESD-Sackkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. ESD-Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel verschraubt und dadurch austauschbar. Räder mit ESD-Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
505
Gesamthöhe (mm):
1150
Bereifung:
Vollgummi-ESD
Radgröße (mm):
260 x 56
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sackkarre fetra schaufelbreite 480mm vollgummibereifung, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, ESD-Karre, elektrisch leitfähig, Stahlkarre, Sackrodel, Karren, Kufenkarre, elektrostatisch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,22*
€ 197,45*
Lager 7356
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 159,59*
€ 198,41*
14 Tage
25
Frei Haus
ab € 167,22*
€ 201,88*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 168,34*
€ 202,79*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,50*
€ 204,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,61*
€ 213,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1764
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.