Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-04Q1.508-SB
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q1.508-SB
EAN/GTIN:
     4038933112879
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber/Buche
Breite in mm:
800
Tiefe in mm:
400
Höhe in mm:
720
Gewicht:
25
Volumen:
,28
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,94*
€ 469,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,83*
€ 471,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,80*
€ 503,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,73*
€ 508,89*
24 Tage
14
Frei Haus
ab € 490,57*
€ 576,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,48*
€ 558,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,05*
€ 549,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,53*
€ 528,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,64*
€ 514,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,94*
€ 465,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SO
ab € 418,72*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SO
ab € 425,72*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SA
ab € 390,28*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SL
ab € 389,53*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SN
ab € 388,46*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SW
ab € 390,66*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SA
ab € 380,80*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SB
ab € 379,01*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SL
ab € 379,91*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SN
ab € 378,51*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SW
ab € 379,78*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-S...
ab € 489,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.