Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 720x800x400mm,1xHolzboden,1,5 OH,Front silber,Dekor Korpus Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509383-0002
509383-0002
509383-0002
509383-0002
509383-0002
509383-0002
Artikel-Nr.:
     827-509383-0002
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q1.508-S...
EAN/GTIN:
     4038933112879
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 800 x 400 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • Rollladentür
  • 1 Ebene(n) mit Holzboden
  • 1,5 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Rollen
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front in silber
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 509383-0001 Dekor Korpus Ahorn
  • 509383-0002 Dekor Korpus Buche
  • 509383-0004 Dekor Korpus Nussbaum
  • 509383-0003 Dekor Korpus lichtgrau
  • 509383-0008 Dekor Korpus onyxgrau
  • 509383-0006 Dekor Korpus weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank für Büro, Caddie, Büro-Möbel, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Jalousienschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhen:
1.5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz
Farbe Front:
silber
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Rollen
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
ja
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
ja
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
25 kg
Dekor Korpus:
Buche
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, geramöbel querrollladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b 800 mm, Beistellschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank für Büro, Caddie, Büro-Möbel, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Jalousienschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,94*
€ 469,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,83*
€ 471,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,80*
€ 503,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,73*
€ 508,89*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 490,57*
€ 576,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,17*
€ 685,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,07*
€ 679,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,77*
€ 660,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,79*
€ 637,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,57*
€ 583,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SO
ab € 418,72*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SO
ab € 425,72*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SA
ab € 390,28*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SL
ab € 389,53*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SN
ab € 388,46*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SW
ab € 390,66*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SA
ab € 380,80*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SB
ab € 379,01*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SL
ab € 379,91*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SN
ab € 378,51*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SW
ab € 379,78*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-S...
ab € 489,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.