Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-04Q1.510-SA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q1.510-SA
EAN/GTIN:
     4038933112923
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Container und Funktionsmöbel
Technische Daten:

Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber/Ahorn
Breite in mm:
1000
Tiefe in mm:
400
Höhe in mm:
720
Gewicht:
46
Volumen:
,34
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,90*
€ 500,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,99*
€ 502,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,08*
€ 538,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,88*
€ 544,92*
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 519,59*
€ 614,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,74*
€ 595,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,45*
€ 590,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,75*
€ 569,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,15*
€ 551,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,90*
€ 505,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SO
ab € 456,91*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SO
ab € 462,06*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SB
ab € 422,06*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SL
ab € 423,79*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SN
ab € 421,86*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SW
ab € 421,32*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SA
ab € 410,95*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SB
ab € 412,81*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SL
ab € 413,88*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SN
ab € 412,23*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SW
ab € 412,77*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-S...-509384-0008
ab € 518,70*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-S...
ab € 523,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.