Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Graphit mit 1 Fachboden, HxBxT 865 x 1000 x 400 mm | GL1868-ONON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Graphit mit 1 Fachboden, HxBxT 865 x 1000 x 400 mm | GL1868-ONON
Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Graphit mit 1 Fachboden, HxBxT 865 x 1000 x 400 mm | GL1868-ONON
Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Graphit mit 1 Fachboden, HxBxT 865 x 1000 x 400 mm | GL1868-ONON
13.jpg
71.jpg
Artikel-Nr.:
     261-GL1868-ONON
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q210-SO
EAN/GTIN:
     4038933418261
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Componenta – fahrbarer Rollladenschrank in Graphit mit 1 Fachboden, HxBxT 865 x 1000 x 400 mm | GL1868-ONON

Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik.
Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.

Korpus und Fachböden sind aus einer Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung und Kunststoffumleimer.
Der Korpus ist 19 mm stark, Abdeck- und Fußplatten sind 25 mm dick.
Alle Fachböden haben eine Stärke von 25 mm und sind im 32mm-Raster höhenverstellbar.
Die 8 mm starke und eingenutete Sichtrückwand eignet sich optimal für das Aufstellen frei im Raum.

Die Nutztiefe beträgt 300 mm.

Diese Schränke sind mit geräuscharmen, rollengeführten und leichtlaufenden Kunststoff-Rollläden in Alusilber ausgestattet. Sie sind mittels eines Druckzylinderschlosses abschließbar. Der hochwertige Designgriff in Alusilber sorgt für Eleganz in jedem Büro.

Schränke mit einer Breite von 1200 mm werden mit einer Mitteltrennwand geliefert.

Serienmäßig mit 4 Design-Doppellenk-Rollen, davon 2 mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
fahrbar
Schranktyp:
Rollladenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Anzahl Böden:
1
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
20
Möbeltyp:
Schränke
Serienname:
Componenta
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
400
Farbe Korpus:
Onyx
Farbe Front:
Graphit
Ordnerhöhen:
2
Farbe:
Graphit
Material Gestell:
Melamin
Höhe mm:
865
Breite mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, geramöbel querrollladenschrank, querrollladenschrank 1 fachboden, rolladenschrank, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,06*
€ 548,40*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,56*
€ 554,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.035,62*
€ 1.202,83*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,98*
€ 660,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,33*
€ 651,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,27*
€ 641,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,97*
€ 617,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,56*
€ 556,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SO
ab € 456,91*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SA
ab € 422,99*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SB
ab € 422,06*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SL
ab € 423,79*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SN
ab € 421,86*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SW
ab € 421,32*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SA
ab € 410,95*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SB
ab € 412,81*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SL
ab € 413,88*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SN
ab € 412,23*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SW
ab € 412,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.