Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-522118-BL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-522118-BL
EAN/GTIN:
     4038933077253
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/Lichtgrau
Breite in mm:
1600
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
720
Gewicht:
79
Volumen:
,45
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,95*
€ 541,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,65*
€ 544,16*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,87*
€ 607,01*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,33*
€ 615,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,55*
€ 669,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,67*
€ 644,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,31*
€ 639,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,25*
€ 609,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,89*
€ 591,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,95*
€ 549,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,02*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,24*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,33*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,55*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,73*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,64*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,27*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 96,12*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-AA
ab € 467,93*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-BB
ab € 428,29*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-LL
ab € 428,03*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-NN
ab € 429,03*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-OO
ab € 423,06*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-WW
ab € 430,14*
Zubehör
Geramöbel
N-10D510-AA
ab € 492,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.