Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX E-78 E-0360 Ersatzstiel, Esche, Kuhfuß, 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1593455
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1593455
EAN/GTIN:
     4010905078369
Suchbegriffe:
Axtstiel
Beilstiel
Zimmermannsbeil-Stiel
Gerätestiel
Qualitätsstiel aus europäischer Esche
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
55 mm
Gesamthöhe [mm]:
28 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,16 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
362 mm
Norm:
DIN 68340
Stielmaterial:
Esche
Befestigungszubehör:
OX E-123-0150
Ersatzstiel für:
OX 235 E-602
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,76*
€ 7,87*
Lager 1498
127
5
€ 5,45*
ab € 6,00*
€ 7,97*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 8,01*
1
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 8,02*
1
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.