Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 2133 8 VDE-Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1747118
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1747118
EAN/GTIN:
     4010886841242
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
235 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,154 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH Registrierung vorhanden:
1
Schlüsselweite [mm]:
8
Griff vorhanden:
0
Griffausführung:
3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Grifflänge [mm]:
110 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Klingenlänge:
125 mm
Klingen-Ø:
9,9 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
15 mm
Nennlänge [mm]:
235 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,98*
€ 12,82*
3 Tage
116
10
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 13,10*
Lager 1498
116
10
€ 5,45*
ab € 10,55*
€ 13,18*
1
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 14,10*
7 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.