Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 8 mm
Gedore VDE-Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 8 mm
Gedore VDE-Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626514
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1747118
EAN/GTIN:
     4010886841242
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
• Mit Aufhängeloch • Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
Griffsteckschlüssel / T-Griff Gelenkschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge (L2):
125 mm
Kopfdurchmesser (d, d1):
15 mm
Griff:
Nein
Länge (L, L1):
235 mm
Klingendurchmesser:
9,9 mm
Gewicht kg:
0,154 kg
Gesamtlänge:
235 mm
Gewicht:
154 g
Hersteller:
Gedore
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,98*
€ 12,82*
3 Tage
116
10
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 13,10*
3 Tage
116
10
€ 5,45*
ab € 10,55*
€ 13,18*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 14,10*
7 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.