Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.06/21-B Universal-Abzieher, mit Hakenbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1956353
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1956353
EAN/GTIN:
     4036976120899
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
2,8 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
150 mm
Spindel Gewindegröße:
G 1/2 x 210
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
80 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
220 mm
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
30 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
24 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3,5 mm
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
22 mm
Zugkraft (max.) [t]:
5,0
umdrehbare Arme vorhanden:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
2
Hakenbremse vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abzieher gedore, abzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 93,24*
€ 118,20*
11 Tage
12
Frei Haus
ab € 96,31*
€ 118,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,74*
€ 118,87*
Lager 1498
17
€ 5,45*
ab € 97,04*
€ 119,77*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 97,82*
€ 120,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.