Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1.06/21-B Spann-T.150mm Spann-W.170mm 2armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1256534
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1956353
EAN/GTIN:
     4036976120899
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Kräftige · im Gesenk geschmiedete Ausführung · Abzughaken aus einem Stück geschmiedet · Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden · Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen · Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,8kg · Anzahl der Arme: 2 · Anzahl der Haken: 2 · Hakenbremse vorhanden: Ja · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 30mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 3,5mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 24mm · Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP1 · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: Ja · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 22mm · Skaleneinteilung vorhanden: x · Spannweite Innenabziehen a2 (min.): 80mm · Spindel Druckstückart: Spitze · Spindel Gewindegröße: G1/2x210 · Spindel Oberflächenbeschichtung: Nitrocarburiert · umdrehbare Arme vorhanden: Ja · Spannweite Aussenabziehen (max.): 170mm · Spannweite Innenabziehen a2 (max.): 220mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
5,0 t
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
170 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
2-armig
Modell:
1.06/21-B
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 93,24*
€ 118,20*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 96,31*
€ 118,38*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,74*
€ 118,87*
3 Tage
17
€ 5,45*
ab € 97,04*
€ 119,77*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 97,82*
€ 120,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.