Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 172 A-0500 Alu-Handsappie 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1976176
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1976176
EAN/GTIN:
     4017981003650
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken, Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise, Stiel aus hochfester Aluminiumlegierung, Die spezielle Spitzengeometrie bietet einen festen Halt im Holz, Hohe Stabilität, zuverlässiger Halt, extrem leicht, Mit handsympathischem Kunststoffgriff, abrutschsicher durch zusätzlichen Haken am Griff
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
252 mm
Stielmaterial:
Aluminium
Ursprungsland:
Österreich
Gesamthöhe [mm]:
27 mm
Gesamtlänge [mm]:
535 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
nachschleifbar:
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,45 kg
Profi-Einsatz geeignet:
1
REACH Registrierung vorhanden:
0
Stiellänge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, GEDORE, Forst- und Zimmermannswerkzeuge, Holzrückwerkzeuge, Sappies, OX 172 A Alu-Handsappie
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 72,11*
€ 89,83*
8 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 74,55*
€ 90,68*
Lager 1498
209
4
Frei Haus
ab € 75,04*
€ 91,43*
4 Tage
209
4
Frei Haus
ab € 75,72*
€ 91,85*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 76,82*
€ 93,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 365,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.