Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 34-14 Bohrerhalter für 14 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2008645
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008645
EAN/GTIN:
     4010886877371
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Bohrhalter
gedore bohrerhalter
bohrerhalter
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Mit 14 Löchern, Durchmesser: je 2x 3,0 4,2 6,5 7,5 8,5 16,5 mm, je 1x 10,5 12,5 mm, Pulverbeschichtet, Lieferung ohne Bohrer
Weitere Informationen:
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
0
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Österreich
Gesamtbreite [mm]:
200 mm
Gesamthöhe [mm]:
60 mm
Gesamtlänge [mm]:
37 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Nennbreite [mm]:
200 mm
Nennhöhe [mm]:
60 mm
Nennlänge [mm]:
37 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Werkstattorganisation, Lochblechtafeln/-Zubehör, Werkzeughalter für Lochblechtafeln, 1500 H 34 Bohrerhalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,02*
€ 18,71*
8 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 18,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 18,90*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,33*
€ 19,04*
Lager 1498
10
1
€ 5,45*
ab € 14,04*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.