Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerhalter 1500 H 34-14 m.14Löchern o.Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1255560
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008645
EAN/GTIN:
     4010886877371
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Bohrhalter
gedore bohrerhalter
bohrerhalter
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm · Mit 14 Löchern · Durchmesser: je 2x 3,0 4,2 6,5 7,5 8,5 16,5 mm · je 1x 10,5 12,5 mm · Pulverbeschichtet · Lieferung ohne Bohrer Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,2kg
Weitere Informationen:
Tiefe:
37 mm
Breite:
200 mm
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Marke:
GEDORE
Höhe:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Zubehör für Werkstattwagen, Zubehör für Werkzeughalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,02*
€ 18,71*
8 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 18,85*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 18,90*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,33*
€ 19,04*
4 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 14,04*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.