Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Bohrerhalter für 14 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Bohrerhalter für 14 Teile
Gedore Bohrerhalter für 14 Teile
Gedore Bohrerhalter für 14 Teile
Gedore Bohrerhalter für 14 Teile
Artikel-Nr.:
     5417B-p626382
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008645
EAN/GTIN:
     4010886877371
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Bohrhalter
gedore bohrerhalter
bohrerhalter
• Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 9 x 33 mm • No. 1500 H 34-14 mit 14 Löchern, Durchmesser: je 2x 3,0 4,2 6,5 7,5 8,5 16,5 mm, je 1x 10,5 12,5 mm • No. 1500 H 34-28 mit 28 Löchern, Durchmesser: je 4x 3,2 4,2 6,5 7,5 8,5 16,5 mm, je 2x 10,5 12,5 mm • Pulverbeschichtet • Lieferung ohne Bohrer
Weitere Informationen:
Länge:
37
Gewicht:
200
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht kg:
0,200 kg
Höhe:
60 mm
Tiefe:
37 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Halter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,02*
€ 18,71*
8 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 18,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 18,90*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,33*
€ 19,04*
4 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 14,04*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.