Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V 42 10 Winkelschraubendreher 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2324903
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2324903
EAN/GTIN:
     4010886896037
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, Besonders geeignet für Kabelzweigklemmringe, Ölgehärtet, Vanadium-Stahl, Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,23 kg
1000 V isoliert:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Material:
Vanadium-Stahl
Ausführung:
Ölgehärtet
Schlüsselweite [mm]:
10
Norm:
DIN ISO 2936
Klingenlänge:
220 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Stückgeprüft:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,44*
€ 18,21*
11 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 18,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,09*
€ 18,40*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,87*
€ 18,54*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,42*
€ 18,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.