Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8340-200 JL Bolzenschneider 200 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2541300
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2541300
EAN/GTIN:
     4010886899755
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung, Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis, Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC), Das Vorgleiten des Schnittgutes wird durch 2 einseitige Micro-Kerben verhindert, somit bleibt es immer in optimaler Schnittposition, Ausführung JL = stahlgrau, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
50 mm
Gesamthöhe [mm]:
21 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,389 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Material:
Vergütungsstahl
Oberfläche:
stahlgrau
Griffausführung:
2K
Schneidwerte:
Pianodraht: 3,8 mm / 7 AWG Harter Draht: 5 mm / 4 AWG Mittelharter Draht: 6 mm / 3 AWG Weicher Draht: 6 mm / 3 AWG
Schneidenhärte:
63 - 65 HRC
Ausführung funkenfrei:
Nein
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,81*
€ 37,94*
11 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 29,03*
€ 38,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,05*
€ 38,32*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,45*
€ 38,61*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,41*
€ 38,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.