Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 41-1000 Alu-Drehspaltkeil oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2598558
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2598558
EAN/GTIN:
     4017981005999
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Geschmiedeter Sicherheitsspaltkeil, aus hochwertigem Aluminium, Durch 30° gedrehte Form vergrößerte Hubhöhe und maximale Spaltwirkung, Optimale Handhabung und größere Schlagfläche durch ovale Form, Fehlschläge und Beschädigungen der äußeren Schlagfläche werden minimiert, Spitzwinklig gravierte Nuten auf der Vorderseite, zusätzliche Sägezahnung auf der Rückseite und beidseitige Widerhaken verhindern ein Herausrutschen und Zurückspringen des Keiles beim Eintreiben, besonders in gefrorenem Holz, Geradliniger Eintrieb durch Führungsrippen, Extrem stabil, Nur zum Spalten geeignet, kein Fällkeil!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzwinklig
Netto-Gewicht [kg]:
1 kg
Profi-Einsatz geeignet:
0
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Ungarn
Gesamtbreite [mm]:
63 mm
Gesamthöhe [mm]:
56 mm
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Hubhöhe (max.):
60 mm
im Gesenk geschmiedet:
1
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
Aluminium
nachschleifbar:
1
Weitere Suchbegriffe: Spaltkeil, fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, GEDORE, Forst- und Zimmermannswerkzeuge, Keile und Treibhämmer, Keile, OX 41 Alu-Drehspaltkeil oval
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
733
10
Frei Haus
ab € 42,04*
€ 48,72*
Lager 1498
733
10
Frei Haus
ab € 42,04*
€ 49,26*
33 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 44,11*
€ 52,38*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 39,38*
€ 52,43*
1
€ 4,90*
ab € 39,89*
€ 54,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 492,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.