Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf Alu-Drehspaltkeil oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ochsenkopf Alu-Drehspaltkeil oval
Ochsenkopf Alu-Drehspaltkeil oval
Ochsenkopf Alu-Drehspaltkeil oval
Ochsenkopf Alu-Drehspaltkeil oval
Ochsenkopf Alu-Drehspaltkeil oval
Ochsenkopf Alu-Drehspaltkeil oval
Ochsenkopf Alu-Drehspaltkeil oval
Artikel-Nr.:
     5417B-p629473
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     2598558
EAN/GTIN:
     4017981005999
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
• Geschmiedeter Sicherheitsspaltkeil, DBGM*, aus hochwertigem Aluminium • Durch 30° gedrehte Form vergrößerte Hubhöhe und maximale Spaltwirkung • Optimale Handhabung und größere Schlagfläche durch ovale Form • Fehlschläge und Beschädigungen der äußeren Schlagfläche werden minimiert • Spitzwinklig gravierte Nuten auf der Vorderseite, zusätzliche Sägezahnung auf der Rückseite und beidseitige Widerhaken verhindern ein Herausrutschen und Zurückspringen des Keiles beim Eintreiben, besonders in gefrorenem Holz • Geradliniger Eintrieb durch Führungsrippen • Extrem stabil • Nur zum Spalten geeignet, kein Fällkeil! * Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht (Katalog):
1000 g
Länge (L, L1):
225 mm
Hub:
60 mm
Hersteller:
Ochsenkopf
Breite:
65
Länge:
225
Material:
Aluminium
Gewicht:
1000
Weitere Suchbegriffe: Spaltkeil, holzspaltkeil, Drehkeil, Sicherheitsspaltkeil, Hohlkeil, gedreht, Spalten, Aluminiumkeil
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 39,23*
€ 51,18*
34 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 43,90*
€ 51,35*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 39,73*
€ 53,36*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 41,42*
€ 53,78*
4 Tage
544
1
€ 5,45*
ab € 41,97*
€ 54,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.